{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 060204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CA315 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | revestido | |
Aplicação principal | K | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | GK | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 230 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260192 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664798179 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 060204 CA315
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
546 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Óleo de corte | HM | HM |
Tipo | CA315 | HB725-1 |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 250 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |