{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB725-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | UM1 | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 250 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260152 HB725-1 | |
EAN/GTIN | 4062406765934 | |
Número do fabricante | 260152 HB725-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
CC.T 09T308, Tipo: HB725-1
sob pedido
Em stock
1 128 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
373 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
920 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |