{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260152 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197698865 | |
Número do fabricante | 260152 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T308 HB7020
sob pedido
Em stock
1 526 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
350 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 397 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Tipo | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |