Artigo alternativo:

CC.T 09T308 HB7140-1

N.º do artigo: 260152 HB7140-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,28 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,90 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 122 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 09T308
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7140-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas VM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 4 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 230 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260152 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197819055
Número do fabricante 260152 HB7140-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CC.T 09T308  HB7140-1

CC.T 09T308 HB7140-1

sob pedido
Em stock
1 122 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 123 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 000 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 2 2
Condição de corte ligeiramente interrompido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 4 mm 0,3 mm - 3 mm 0,2 mm - 4 mm
Tipo HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Quebra-aparas VM MM VM
Aplicação principal M MF M
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta