CC.T 09T304 HB7310

N.º do artigo: 260150 HB7310
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,21 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,01 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 387 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGT 09T304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7310
Óleo de corte MD
Aplicação principal N
Condição de corte continuo
Quebra-aparas AM
Tolerância G
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 4 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 350 m/min - 600 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260150 HB7310
EAN/GTIN 4045197668035
Número do fabricante 260150 HB7310

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CC.T 09T304  HB7310

CC.T 09T304 HB7310

sob pedido
Em stock
1 387 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 714 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado Acabado
Tipo HB7310 HU7310
Quebra-aparas AM AM
Aplicação principal N N
Velocidade de corte vc aplicação principal 350 m/min - 600 m/min 350 m/min - 600 m/min
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado
Tolerância G G

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta