{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7035-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | fortemente interrompido | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 320 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260150 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197873736 | |
Número do fabricante | 260150 HB7035-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
CC.T 09T304, Tipo: HB7035-1
sob pedido
Em stock
2 836 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
3 807 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 386 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
781 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 612 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Óleo de corte | HM | HM | HM | HM | HM |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Tipo | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7020 | HBT020 |
Quebra-aparas | SM | SM | SM | WSM | PM |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,15 mm/U - 0,3 mm/U | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |