CC.T 09T304, Tipo: HB730-1

N.º do artigo: 260150 HB730-1
Desconto
8,43 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,08 € 8,43 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    5,90 € 7,03 € / Peça
sob pedido
Em stock
627 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 09T304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB730-1
Óleo de corte HM
Revestimento Nano-PVD
Aplicação principal UNI
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas XUM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,8 mm - 2 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,35 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 35 m/min - 230 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260150 HB730-1
EAN/GTIN 4062406239466
Número do fabricante 260150 HB730-1

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta