{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 060204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HU7310 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | AM | |
Tolerância | G | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 350 m/min - 600 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260142 HU7310 | |
EAN/GTIN | 4045197667809 | |
Número do fabricante | 260142 HU7310 |