CC.T 060202 HB7010-1

N.º do artigo: 260140 HB7010-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,36 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,14 € / Peça
sob pedido
Em stock
558 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 060202
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7010-1
Óleo de corte MD
Aplicação principal P
Condição de corte continuo
Quebra-aparas SM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 4 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 440 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260140 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780447
Número do fabricante 260140 HB7010-1

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CC.T 060202  HB7010-1

CC.T 060202 HB7010-1

sob pedido
Em stock
558 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
621 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
996 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
502 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
313 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Óleo de corte MD Cermet Cermet HM MD
Condição de corte continuo contínuo contínuo contínuo continuo
Quebra-aparas SM SM SM SM SM
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Aplicação principal P P P P P
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta