{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 060202 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 230 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260140 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819017 | |
Número do fabricante | 260140 HB7140-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CC.T 060202 HB7140-1
sob pedido
Em stock
679 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 303 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
851 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Tipo | HB7140-1 | HB7020 | HB7130-2 |
Quebra-aparas | VM | SM | VM |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 230 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 70 m/min - 240 m/min |