{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | PR1725 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | revestido | |
Aplicação principal | M | |
Aplicação secundária | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | WP | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 200 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 50 m/min - 150 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260100 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664890729 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 09T308 Wiper PR1725
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
587 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 193 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Quebra-aparas | WP | VS | VS |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |
Tolerância | M | M | M |