CCMT 09T308, Tipo: HB7130-2

N.º do artigo: 260060 HB7130-2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,43 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,03 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 183 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 09T308
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7130-2
Óleo de corte HM
Revestimento revestido
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas VS
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 270 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260060 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263290896
Número do fabricante 260060 HB7130-2

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CCMT 09T308, Tipo: HB7130-2

CCMT 09T308, Tipo: HB7130-2

sob pedido
Em stock
1 183 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
937 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm
Tipo HB7130-2 HB7140-1
Quebra-aparas VS VS
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Aplicação principal M M
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 270 m/min 70 m/min - 260 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta