{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA510 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | WP | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 140 m/min - 450 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260100 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664753130 | |
Número do fabricante | TAA00513 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
CCMT 09T308 Wiper CA510
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
8,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
276 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm |
Óleo de corte | MD | MD |
Condição de corte | continuo | continuo |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Quebra-aparas | WP | SS |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 140 m/min - 450 m/min | 150 m/min - 500 m/min |