{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | SW05 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | Ti | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | MQ | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 40 m/min - 100 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260097 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629480 | |
Número do fabricante | TWH00491 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T304 SW05
sob pedido
Em stock
206 peças em stock
6,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
782 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Óleo de corte | MD | HM |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Quebra-aparas | MQ | TIS |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U |
Aplicação principal | Ti | S |