CC.T 09T304 HU7315-1

N.º do artigo: 260058 HU7315-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,99 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,99 € / Peça
sob pedido
Em stock
320 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGT 09T302
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HU7315-1
Óleo de corte MD
Revestimento Sin revestimiento
Aplicação principal N
Condição de corte continuo
Quebra-aparas AF
Tolerância G
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 600 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260058 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406380281
Número do fabricante 260058 HU7315-1

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CC.T 09T304  HU7315-1

CC.T 09T304 HU7315-1

sob pedido
Em stock
320 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 2 2
Raio do canto 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Óleo de corte MD MD MD
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,5 mm 0,05 mm - 0,5 mm 0,05 mm - 0,5 mm
Tipo HU7315-1 HU7315-1 HB7315-1
Aplicação principal N N N
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 600 m/min 120 m/min - 600 m/min 120 m/min - 600 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta