{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | SS | |
Tolerância | MF | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 2,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 400 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260058 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699404 | |
Número do fabricante | 260058 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T304 HB7020
sob pedido
Em stock
1 537 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
438 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 272 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | Acabamento | Acabamento |
Tipo | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Avanço f | 0,05 mm/U - 2,5 mm/U | 0,15 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |