CC.T 09T302, Tipo: HB7315-1

N.º do artigo: 260056 HB7315-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,41 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,17 € / Peça
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGT 09T302
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7315-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal N
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas AF
Tolerância G
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 600 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260056 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406769918
Número do fabricante 260056 HB7315-1

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CC.T 09T302, Tipo: HB7315-1

CC.T 09T302, Tipo: HB7315-1

sob pedido
Em stock
55 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
103 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Código ISO da pastilha de corte reversível CCGT 09T302 CCGT 09T302
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento Acabamento
Óleo de corte HM HM
Condição de corte contínuo contínuo
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,5 mm 0,05 mm - 0,5 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,1 mm/U 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta