{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 060202 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | HB7415-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | S | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | TIS | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 110 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260050 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749521 | |
Número do fabricante | 260050 HB7415-1 |