CC.T 060202 HB7020

N.º do artigo: 260050 HB7020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,36 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,14 € / Peça
sob pedido
Em stock
739 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 060202
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7020
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas SS
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 2,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 400 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260050 HB7020
EAN/GTIN 4045197699275
Número do fabricante 260050 HB7020

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CC.T 060202  HB7020

CC.T 060202 HB7020

sob pedido
Em stock
739 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
574 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
435 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 2 2
Raio do canto 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento Acabamento Acabamento
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 1 mm 0,4 mm - 2 mm
Tipo HB7020 HB7020 HBT020
Quebra-aparas SS WSS PF
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta