Barra de mandrilar HSS 25/12

N.º do artigo: 260023 25/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 5×D
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 25 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 5×D
Óleo de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte AH25R SCLCR/L12
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 1204..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 28 mm
Desvio central L3 15,5 mm
Altura de fixação L2 23 mm
Comprimento total L 200 mm
Projeção L1 125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 9
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260023 25/12
EAN/GTIN 4045197652195
Número do fabricante 260023 25/12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta