Barra de mandrilar HSS 0610/03

N.º do artigo: 260023 0610/03
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 5×D
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 10 mm
Tamanho da placa 3 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 5×D
Óleo de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte AH0610H SCLCR/L03
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 0301..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 7 mm
Desvio central L3 2,5 mm
Altura de fixação L2 9 mm
Largura do pescoço L4 6 mm
Comprimento da cabeça L1 24 mm
Comprimento total L 100 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 13
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260023 0610/03
EAN/GTIN 4045197652096
Número do fabricante 260023 0610/03

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta