Barra de mandrilar MD, direita, ⌀ da haste/tamanho da placa: 12/06mm

N.º do artigo: 260016 12/06
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 8×D
  • Óleo de corte: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 12 mm
Tamanho da placa 6 mm
Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 8×D
Óleo de corte HM
Norma DIN 8024
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte E12M SCLCR/L06
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 0602..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 14 mm
Desvio central L3 8 mm
Altura de fixação L2 11,5 mm
Comprimento da cabeça L1 10 mm
Comprimento total L 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260016 12/06
EAN/GTIN 4045197651822
Número do fabricante 260016 12/06

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta