{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de inserto | derecha | |
Profundidade de torneamento interior até | 8×D | |
Óleo de corte | MD | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 0602.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
Desvio central L3 | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
Altura de fixação L2 | 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm | |
Comprimento total L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 260018 | |
EAN/GTIN | 4045197651938 | |
Número do fabricante | 260018 |