Suporte de torneamento 25/12

N.º do artigo: 260000 25/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto direita
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SCSCR/L 2525M12
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 1204..
Largura funcional L4 32 mm
Comprimento da cabeça L1 27 mm
Comprimento total L 151 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 20
Calço 269005 6
Parafuso para calço 269013 5
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260000 25/12
EAN/GTIN 4045197929198
Número do fabricante 260000 25/12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta