Suporte de torneamento 12/09

N.º do artigo: 260000 12/09
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 12 mm
Tamanho da placa 9 mm
Tipo de inserto direita
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SCSCR/L 1212F09
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 09T3..
Largura funcional L4 16 mm
Comprimento da cabeça L1 19 mm
Comprimento total L 80 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 2
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260000 12/09
EAN/GTIN 4045197929143
Número do fabricante 260000 12/09

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta