Parafuso para calço, Tipo: 8

N.º do artigo: 259027 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Acionamento T15
Rosca M4
Comprimento L 6,5 mm
Binário de aperto 2 Nm
Tipo de produto Parafuso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 259027 8
EAN/GTIN 4067263621829
Número do fabricante 259027 8

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Parafuso para calço, Tipo: 8

Parafuso para calço, Tipo: 8

sob pedido
Em stock
63 peças em stock
10,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
2,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
13,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
9,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Acionamento T15 TX20 T25 SW3 SW5
Binário de aperto 2 Nm 4,5 Nm 7,5 Nm 3 Nm 5 Nm
Rosca M4 M5 M10 M8×1 M6
Comprimento L 6,5 mm 16 mm 22 mm 17 mm 30 mm
Tipo de produto Parafuso Parafuso Parafuso Parafuso Parafuso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta