VNGA 160404, PT600M, âmbito: GG

N.º do artigo: 255856 GG
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

âmbito Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

âmbito GG
Código ISO da pastilha de corte reversível VNGA 160404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo PT600M
Óleo de corte Cerâmica
Condição de corte contínuo; fortemente interrompido; ligeiramente interrompido
Chanfragem T02025
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 550 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255856 GG
EAN/GTIN 4960664546664
Número do fabricante TCV08002

Tabela de aplicação

GG(G)
K
550
contínuo
 
seco
 
Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
Aço < 67 HRC
H
GG(G)
K

Descrição

Ejecución:

Pastilhas reversíveis de cerâmica revestidas com MEGACOAT.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta