VNGA 160404 HART

N.º do artigo: 255856 HART
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    25,05 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    20,87 € / Peça
sob pedido
Em stock
178 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

âmbito Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

âmbito HART
Código ISO da pastilha de corte reversível VNGA 160404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo PT600M
Óleo de corte Cerâmica
Condição de corte contínuo
Chanfragem S02025
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 200 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255856 HART
EAN/GTIN 4960664546657
Número do fabricante TCV08001

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
200
Aço < 60 HRC
H
160
Aço < 67 HRC
H
140
contínuo
 
seco
 
Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
Aço < 67 HRC
H
GG(G)
K

Descrição

Ejecución:

Pastilhas reversíveis de cerâmica revestidas com MEGACOAT.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta