{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
âmbito | HART | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNGA 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | PT600M | |
Óleo de corte | Cerâmica | |
Condição de corte | contínuo | |
Chanfragem | S02025 | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 255842 HART | |
EAN/GTIN | 4960664546343 | |
Número do fabricante | TCV06601 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
TNGA 160404, PT600M, âmbito: HART
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
13,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
396 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
17,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
âmbito | HART | HART |
Número de trocas/cortes | 6 | 6 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNGA 160404 | TNGA 160408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 0,9 mm | 0,1 mm - 0,9 mm |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |