{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
âmbito | DURO | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNGA 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | KB7205 | |
Óleo de corte | Cerámica | |
Condição de corte | continuo | |
Modelo das arestas de corte | 0,2 mm×25° | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 255746 HART | |
EAN/GTIN | 4045197511577 | |
Número do fabricante | 255746 HART |