CNGA 120404, KB7205, âmbito: HART

N.º do artigo: 255703 HART
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    21,11 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    17,60 € / Peça
sob pedido
Em stock
538 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

âmbito Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

âmbito HART
Código ISO da pastilha de corte reversível CNGA 120404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo KB7205
Óleo de corte Cerâmica
Condição de corte contínuo
Modelo das arestas de corte 0,2 mm × 25°
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255703 HART
EAN/GTIN 4045197511416
Número do fabricante 255703 HART

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
250
Aço < 60 HRC
H
210
Aço < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Material de corte de cerâmica de alta qualidade e resistente a altas temperaturas para uma utilização fiável em materiais duros e difíceis de maquinar.
Cerâmica de carboneto de titânio e óxido de alumínio revestida para processamento de materiais rígidos até 68 HRC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CNGA 120404, KB7205, âmbito: HART

CNGA 120404, KB7205, âmbito: HART

sob pedido
Em stock
538 peças em stock
a partir de 1  Peças
21,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
17,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
21,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
17,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
171 peças em stock
a partir de 1  Peças
21,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
17,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
201 peças em stock
a partir de 1  Peças
31,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
26,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
a partir de 1  Peças
31,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
26,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
âmbito HART HART HART HART HART
Número de trocas/cortes 4 4 4 4 4
Raio do canto 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento Acabamento Acabamento Acabamento Acabamento
Óleo de corte Cerâmica Cerâmica Cerâmica Cerâmica Cerâmica
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta