CNGA 120408 HART

N.º do artigo: 255707 HART
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    21,11 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    17,60 € / Peça
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

âmbito Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

âmbito HART
Código ISO da pastilha de corte reversível CNGA 120408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo KB7205
Óleo de corte Cerâmica
Condição de corte contínuo
Modelo das arestas de corte 0,2 mm × 25°
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255707 HART
EAN/GTIN 4045197511430
Número do fabricante 255707 HART

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
250
Aço < 60 HRC
H
210
Aço < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Material de corte de cerâmica de alta qualidade e resistente a altas temperaturas para uma utilização fiável em materiais duros e difíceis de maquinar.
Cerâmica de carboneto de titânio e óxido de alumínio revestida para processamento de materiais rígidos até 68 HRC.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta