{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNGA 150608 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | KBN25M | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Modelo das arestas de corte | MET | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 180 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 255634 MET | |
EAN/GTIN | 4960664507344 | |
Número do fabricante | TBZ02231 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
DNGA 150608, KBN25M, Tipo: MET
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
63,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
210 peças em stock
57,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 1 | 2 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Modelo das arestas de corte | MET | M | G |
Óleo de corte | CBN | CBN | CBN |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | contínuo | continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido |
Tipo | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado |