DNGA 150608 G

N.º do artigo: 255448 G
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
222 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNGA 150608
Raio do canto 0,8 mm
Tipo BU7220
Óleo de corte CBN
Condição de corte continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
Modelo das arestas de corte G
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 140 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255448 G
EAN/GTIN 4045197895295
Número do fabricante 255448 G

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
Aço < 67 HRC
H
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Equipamento de 2 arestas de corte.

Descripción:

Novo tipo de CBN com uma combinação equilibrada de resistência ao desgaste e à rutura para uso universal em aço temperado até 67 HRC em combinação com uma composição especial. Para utilização tanto em cortes contínuos como em cortes com interrupções frequentes e esporádicas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DNGA 150608  G

DNGA 150608 G

sob pedido
Em stock
222 peças em stock
57,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 1
Raio do canto 0,8 mm 0,8 mm
Modelo das arestas de corte G M
Óleo de corte CBN CBN
Condição de corte continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido continuo
Tipo BU7220 BUX220
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta