CNGA 120408 MEW

N.º do artigo: 255616 MEW
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNGA 120408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo KBN25M
Óleo de corte CBN
Condição de corte fortemente interrompido
Modelo das arestas de corte MEW
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 200 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255616 MEW
EAN/GTIN 4960664507139
Número do fabricante TBZ01466

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
Aço < 67 HRC
H
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas reversíveis de CBN revestidas com MEGACOAT.
MultiEdge Wiper; 2 arestas de corte por pastilha reversível com geometria Wiper.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta