CNGA 120408 MET

N.º do artigo: 255616 MET
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNGA 120408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo KBN25M
Óleo de corte CBN
Condição de corte ligeiramente interrompido
Modelo das arestas de corte MET
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 0,3 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 180 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255616 MET
EAN/GTIN 4960664507108
Número do fabricante TBZ01461

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
Aço < 67 HRC
H
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas reversíveis de CBN revestidas com MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 ou 3 arestas de corte por pastilha reversível com chanfradura especial para otimização de cortes interrompidos.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta