{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Código ISO do suporte | PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 33 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Peça sobresselente | 259981 9 | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 255120 25 | |
EAN/GTIN | 4062406383107 | |
Número do fabricante | 255120 25 |