Jogo de suportes de aperto rotativo 20

N.º do artigo: 255120 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610; Norma de fábrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 20 mm
Tipo de inserto derecha
Norma DIN ISO 5610; Norma de fábrica
Código ISO do suporte PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11;
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1204..; DN.. 1104..
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 28 mm
Comprimento total L 125 mm
Peça sobresselente 259981 8
Aplicação Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255120 20
EAN/GTIN 4062406383091
Número do fabricante 255120 20

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta