Jogo de suportes de aperto rotativo 25

N.º do artigo: 255110 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
165 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 25 mm
Tipo de inserto direita
Norma Norma de fábrica
Código ISO do suporte PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1606..
Largura funcional L4 32 mm
Comprimento da cabeça L1 33 mm
Comprimento total L 150 mm
Peça sobresselente 259981 6
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255110 25
EAN/GTIN 4045197941879
Número do fabricante 255110 25

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta