{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma | Norma de fábrica | |
Código ISO do suporte | PCLNR 2020K12; PCSNR 2020K12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1204.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 28 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Peça sobresselente | 259981 5 | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 255110 20 | |
EAN/GTIN | 4045197941862 | |
Número do fabricante | 255110 20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |