{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | MF | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | MR | |
Profundidade de corte ap | 2 mm - 6 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,55 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 40 m/min - 180 m/min | |
Revestimento | TiCN | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 252226 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406258146 | |
Número do fabricante | 252226 HBT130 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNMG 080412 HBT130
sob pedido
Em stock
390 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
704 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
363 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
188 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
587 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
475 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
880 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
174 peças em stock
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Raio do canto | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 |
Profundidade de corte ap | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Quebra-aparas | MR | SG | SG | VG | VG | SG | PR | VG |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,55 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,2 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min |