{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | SG | |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 300 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 252210 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197717139 | |
Número do fabricante | 252210 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080412 HB7020
sob pedido
Em stock
264 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
231 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
880 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
382 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | Desbaste | Desbaste | Desbaste | Desbaste |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Quebra-aparas | SG | VG | RP | MR | VG |
Aplicação principal | P | M | P | M | M |