{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | CA025P | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | PS | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 420 m/min | |
Revestimento | CVD | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 252116 CA025P | |
Número do fabricante | TMH00352 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
WNMG 080412 CA025P |
sob pedido
Em stock
264 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
564 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 | 6 |
Raio do canto | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Desbastado |
Óleo de corte | HM | HM | MD |
Tipo | CA025P | HB7020 | HB7020 |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Tolerância | M | M | M |