{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 252072 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197764249 | |
Número do fabricante | 252072 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080412 HB7020
sob pedido
Em stock
374 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
564 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 1,2 mm | 1,2 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Quebra-aparas | SM | WSM |
Aplicação principal | P | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Tolerância | M | M |