{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 240 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 252072 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406765057 | |
Número do fabricante | 252072 HB7130-2 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080412 HB7130-2
sob pedido
Em stock
1 092 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
583 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Óleo de corte | HM | HM |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Quebra-aparas | VM | VM |
Aplicação principal | M | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min |
Tolerância | M | M |