WNMG 080408 Wiper, Tipo: CA510

N.º do artigo: 252115 CA510
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
126 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo CA510
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas WQ
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 3 mm
Avanço f 0,14 mm/U - 0,55 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 450 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 252115 CA510
EAN/GTIN 4960664700400
Número do fabricante TAA08541

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta