WNMG 080408 Wiper CA125P

N.º do artigo: 252115 CA125P
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,53 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,44 € / Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080808
Raio do canto 0,8 mm
Tipo CA125P
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas WQ
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 3 mm
Avanço f 0,14 mm/U - 0,55 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 320 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 252115 CA125P
EAN/GTIN 4960664017201

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta