{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB725-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | UM1 | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 6 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 250 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 252068 HB725-1 | |
EAN/GTIN | 4062406765705 | |
Número do fabricante | 252068 HB725-1 |