{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 230 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 252068 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820860 | |
Número do fabricante | 252068 HB7140-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080404 HB7140-1
sob pedido
Em stock
700 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
268 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
535 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 | 6 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Quebra-aparas | VM | MM | VM |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado |