WNMG 080408 CCX

N.º do artigo: 252014 CCX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,86 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,05 € / Peça
sob pedido
Em stock
136 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo CCX
Óleo de corte Cermet
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas PP
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,35 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 210 m/min - 450 m/min
Revestimento revestido
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 252014 CCX
EAN/GTIN 4960664901159

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta